Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Pneumatik Schläuche
>
Druckluftspiralschlauch
>
Artikel
Spiralschl., PU, Ø8 × 5 mm, Arbeitsl. 3 m, AD 40 mm, G1/4, 18 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8505-E40801
Hersteller:
ewo
Herst.-Nr.:
E40801
EAN/GTIN:
4030875149098
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Spiralschlauch, PU, Schlauch-Ø D × d (mm): 8 × 5, Arbeitslänge: 3 m, Außen-Ø: 40 mm, G1/4 a, Arbeitsdruck bei 21 °C: 18 bar
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Sparte:
Schläuche
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Spiralschlauch (PU), mit anschlussgewinde (Messing verz.)
Gewicht:
500 g
Schlauchdurchmesser D × d:
8 × 5
Berstdruck bei 50/60 bar:
=20
Außendurchmesser (mm):
40
Arbeitslänge (m):
3
Arbeitsdruck bei 21 bar:
18
Arbeitsdruck bei 50/60 bar:
8
Berstdruck bei 21 bar:
=45
Länge:
3000 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
39173900
Baureihe:
Schläuche
... >
Druckluftzubehör
>
Schläuche
>
Spiralschlauch (PU), mit Anschlussgewinde (Messing verz.)
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Schläuche
,
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
PU-Schlauch
,
Polyurethan Schlauch
,
PU-Spiralschlauch
,
Spiralschlauch
,
pu druckluftschlauch
,
druckluftschlauch
,
ewo druckluftschlauch
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spiralschl., PA, Ø6 × 4, 2,5 m, AD 75 mm, DN 7,2 Kuppl./Stecker
ewo
E40970
ab € 19,31*
Ähnlich
Spiralschl., PU, Ø10 × 6,5 mm, AL 10 m, AD 60, G1/4, 16,8 bar
ewo
E40807
ab € 27,90*
Ähnlich
Spiralschl., PU, Ø10 × 6,5 mm, AL 7,5 m, AD 60, G1/4, 16,8 bar
ewo
E40806
ab € 22,40*
Ähnlich
Spiralschl., PU, Ø10 × 6,5, 3,5 m, AD 60 mm, DN 7,2 Kuppl./Stckr
ewo
E40824
ab € 22,11*
Ähnlich
Spiralschl., PU, Ø10 × 6,5, 7,5 m, AD 60 mm, DN 7,2 Kuppl./Stckr
ewo
E40826
ab € 28,14*
Ähnlich
Spiralschl., PU, Ø12 × 8 mm, AL 10 m, AD 80 mm, G3/8, 16 bar
ewo
E40811
ab € 32,53*
Ähnlich
Spiralschl., PU, Ø12 × 8 mm, AL 7,5 m, AD 80 mm, G3/8, 16 bar
ewo
E40810
ab € 28,58*
Ähnlich
Spiralschl., PU, Ø8 × 5 mm, Arbeitsl. 7,5 m, AD 40 mm, G1/4, 18 bar
ewo
E40803
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen