Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschl., PU, Ø12 × 8 mm, AL 10 m, AD 80 mm, G3/8, 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-E40811
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40811
EAN/GTIN:
     4030875149197
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Spiralschlauch, PU, Schlauch-Ø D × d (mm): 12 × 8, Arbeitslänge: 10 m, Außen-Ø: 80 mm, G3/8 a, Arbeitsdruck bei 21 °C: 16 bar
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Sparte:
Schläuche
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Spiralschlauch (PU), mit anschlussgewinde (Messing verz.)
Gewicht:
1125 g
Schlauchdurchmesser D × d:
12 × 8
Berstdruck bei 50/60 bar:
=18
Außendurchmesser (mm):
80
Arbeitslänge (m):
10
Arbeitsdruck bei 21 bar:
16
Arbeitsdruck bei 50/60 bar:
7,2
Berstdruck bei 21 bar:
=40
Länge:
10000 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
39173900
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
E40970
ab € 19,21*
Ähnlich
ewo
E40807
ab € 27,84*
Ähnlich
ewo
E40806
ab € 22,26*
Ähnlich
ewo
E40824
ab € 22,16*
Ähnlich
ewo
E40826
ab € 28,20*
Ähnlich
ewo
E40810
ab € 28,49*
Ähnlich
ewo
E40801
ab € 14,84*
Ähnlich
ewo
E40803
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.