Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschl., PU, Ø10 × 6,5, 3,5 m, AD 60 mm, DN 7,2 Kuppl./Stckr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralschl., PU, Ø10 × 6,5, 3,5 m, AD 60 mm, DN 7,2 Kuppl./Stckr
Spiralschl., PU, Ø10 × 6,5, 3,5 m, AD 60 mm, DN 7,2 Kuppl./Stckr
Artikel-Nr.:
     C8505-E40824
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40824
EAN/GTIN:
     4030875158809
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Spiralschlauch, PU, Schlauch-Ø D × d (mm): 10 × 6,5, Arbeitslänge: 3,5 m, Außen-Ø: 60 mm, WP/21 °C: 16,8 bar, DN 7,2 Kupp./Stecker
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Sparte:
Schläuche
Gerätebezeichnung:
Spiralschlauch (PU), DN 7,2 Kupplung + Stecker (Stahl)
Gewicht:
460 g
Schlauchdurchmesser D × d:
10 × 6,5
Berstdruck bei 50/60 bar:
=19
Außendurchmesser (mm):
60
Arbeitslänge (m):
3,5
Arbeitsdruck bei 21 bar:
16,8
Arbeitsdruck bei 50/60 bar:
7,6
Berstdruck bei 21 bar:
=42
Länge:
3500 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
39173900
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
E40970
ab € 19,21*
Ähnlich
ewo
E40807
ab € 27,84*
Ähnlich
ewo
E40806
ab € 22,26*
Ähnlich
ewo
E40826
ab € 28,20*
Ähnlich
ewo
E40811
ab € 32,35*
Ähnlich
ewo
E40810
ab € 28,49*
Ähnlich
ewo
E40801
ab € 14,84*
Ähnlich
ewo
E40803
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.