| |
|
| Artikel-Nr.: C8601-30.2017.02 Herst.-Nr.: 30.2017.02 EAN/GTIN: 4009816007261 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann Digitales Thermometer 30.2017.02 weiß Das praktische kleine Thermometer ist ideal zur Temperaturkontrolle in Innenräumen: im Wohnraum, Schlafzimmer, Keller, Auto, in der Werkstatt oder der Garage. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten. Ihre Vorteile des TFA Dostmann Digitales Thermometer: ✔ Zur Messung der Innentemperatur ✔ Vielseitig einsetzbar ✔ Funktionales Design ✔ Klein und handlich Technische Daten: ✔ Messbereich Temperatur : -10...+60°C ✔ Material: Kunststoff ✔ Montage: Zum Stellen ✔ Abmessungen: (L) 54 x (B) 16 (30) x (H) 39 mm ✔ Gewicht: 22 g ✔ Lieferumfang: Thermometer, Batterie, Bedienungsanleitung Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht. Weitere Informationen: | | Messbereich Temperatur innen: | -10…+60°C | Lieferumfang:: | Thermometer, Batterie, Bedienungsanleitung | Material: | Kunststoff | Batterien: | 1 x 1,5V LR44 (inklusive) | Abmessungen: | (L) 54 x (B) 16 (30) x (H) 39 mm | Gewicht: | 22 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, Innenthermometer, Zimmer-Thermometer, Zimmerthermometer, zimmer-thermometer tfa dostmann, innen außen thermometer, thermometer, raumthermometer, innenthermometer, temperatur, innentemperatur, digitalthermometer |
| | |
| |