Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer MOXX 30.5026.01 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer MOXX 30.5026.01 schwarz
TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer MOXX 30.5026.01 schwarz
Artikel-Nr.:
     C8601-30.5026.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5026.01
EAN/GTIN:
     4009816022929
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer

TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer MOXX 30.5026.01 schwarz

Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen.
Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Zu feuchte Räume begünstigen die Schimmelbildung, aber auch eine zu trockene Luft schadet der Gesundheit und Haustiere, Pflanzen, Holzböden und Antikmöbel leiden mit.
Das beliebte, kleine "MOXX" Thermo-Hygrometer ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren, wenn die Werte außerhalb der Komfortzone liegen. Erscheint ein lachendes Smiley, sind die Werte optimal. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Thermo-Hygrometers Moxx:


✔ Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen einfach im Blick behalten
✔ Bleiben Sie stets informiert durch die Komfortzone
✔ Durch gezieltes Lüften und Heizen können Sie Heizkosten sparen
✔ Geschütztes TFA-Design

Komfortzonen Indikator:


Der Smiley hilft Ihnen, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit einfach im Blick zu behalten. Denn hier können Sie durch gezieltes Heizen und Lüften sich optimale Werte in Ihrem Zuhause schaffen und den Smiley wieder zum Lachen bringen.

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur: 0...+50°C (+32...+122°F)
✔ Material: Kunststoff
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20...99%
✔ Montage: Zum Hängen oder Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien : 1 x CR2032 - (inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 57 x (B) 13 (33) x (H) 69 mm
✔ Gewicht: 25 g
✔ Lieferumfang : Thermo-Hygrometer, Batterie, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Messbereich Luftfeuchtigkeit:
20…99 %
Messbereich Temperatur:
0…+50 °C
Lieferumfang:
Thermo-Hygrometer, Batterie, Bedienungsanleitung
Montage:
Zum Hängen oder Stellen
Batterien:
1 x CR2032
Abmessungen:
(L) 57 x (B) 13 (33) x (H) 69 mm
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, Hygrometre, Raumklima, luftfeuchtemesser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,13*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,94*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
ab € 13,14*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
ab € 41,97*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,53*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,38*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5503
ab € 61,26*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3039
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.