Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Profi-Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion KLIMALOGG PRO 30.3039.IT grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Profi-Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion KLIMALOGG PRO 30.3039.IT grau
TFA Dostmann Profi-Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion KLIMALOGG PRO 30.3039.IT grau
Artikel-Nr.:
     C8601-30.3039
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3039
EAN/GTIN:
     4009816020147
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser

TFA Dostmann Profi-Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion KLIMALOGG PRO 30.3039.IT grau

Der "KLIMALOGG PRO" von TFA erlaubt Ihnen die genaue Überwachung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten – gemessen vom Gerät selbst und von bis zu 8 separaten Funksendern.
So können Sie wichtige Klimadaten über längere Zeiträume erfassen und vorgeschriebene Prüfprotokolle erstellen. Der Transport oder die Lagerung von Lebensmitteln, die Aufbewahrung von Arzneimitteln und Blutkonserven in Apotheken, Krankenhäusern und Laboren, die Aufzucht von Pflanzen in Gärtnereien und Gewächshäusern, die Überwachung empfindlicher Kunstwerke und historischer Ausstellungsgegenstände in Galerien und Museen oder die Klimakontrolle von Serverräumen, das alles sind mögliche Einsatzbereiche für den "KLIMALOGG PRO".
Auch die Ursache für Feuchte- oder Schimmelschäden in Wohnräumen kann anhand der aufgezeichneten Klimawerte ermittelt werden.
Der große Speicher reicht für 50.000 Datensätze und bietet dadurch eine umfangreiche Datendokumentation. Mit der "KLIMALOGG PRO" Software lassen sich die Daten über einen USB-Transceiver auf Ihren PC übertragen, dokumentieren und als übersichtliches Diagramm darstellen.
Bei der Über- oder Unterschreitung frei einstellbarer Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden Sie per Alarm gewarnt.
Höchst- und Tiefstwerte können mit Datum und Uhrzeit der Speicherung angezeigt werden, ebenso wie der Taupunkt. Ein Schaltausgang ermöglicht die Steuerung externer Geräte.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Profi-Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion KLIMALOGG PRO:


✔ Zur professionellen Raumklima-Überwachung
✔ Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt
✔ Max.-Min.-Werte, Alarm- Funktionen
✔ Speicher für bis zu 50.000 Datensätze
✔ USB-Transceiver und Gratis-Software für PC

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur innen: 0...+50°C (+32...+122°F)
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 1…99%
✔ Uhr: Funkuhr (abschaltbar)
✔ Sender: 30.3180.IT (optional erhältlich, mit 8 Sendern koppelbar)
✔ Maximale Reichweite: 100 m
✔ Übertragungsfrequenz: 868 MHz
✔ Material: Kunststoff
✔ Montage: Zum Hängen oder Stellen
✔ Energieversorgung: 3 x 1,5 V AA (Basisstation) (inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 98 x (B) 25 (77) x (H) 137 mm
✔ Gewicht: 147 g
✔ Lieferumfang: Basisstation, USB-Transceiver, PC-Software zum Download, Batterien, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Basisstation, USB-Transceiver, PC-Software zum Download, Batterien, Bedienungsanleitung
Datenlogger:
bis zu 50.000 Datensätze
Maximale Anzahl an Sendern:
8
Messbereich Temperatur innen:
0...+50°C (+32...+122°F)
Messbereich Luftfeuchtigkeit:
1…99%
Batterien:
3 x 1,5 V AA (Basisstation) (inklusive)
Abmessungen:
(L) 98 x (B) 25 (77) x (H) 137 mm
Gewicht:
147 g
Genauigkeit:
Temperatur (Genauigkeit ± 1°C) und Feuchte (Genauigkeit ±3% von 35...75%)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,16*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
ab € 9,09*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,94*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
ab € 13,15*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
ab € 41,84*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,52*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,19*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5503
ab € 61,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.