Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Thermometer Info 30.3065.02 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Thermometer Info 30.3065.02 weiß
TFA Dostmann Funk-Thermometer Info 30.3065.02 weiß
Artikel-Nr.:
     C8601-30.3065.02
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3065.02
EAN/GTIN:
     4009816031792
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte

TFA Dostmann Digitales Funk-Thermometer INFO 30.3065.02

Außentemperatur und Raumklima gleichzeitig überwachen, das geht mit dem funktionalen INFO Funk-Thermometer von TFA.
Die Außentemperatur vor Ort wird über den Funksender ermittelt und direkt auf dem übersichtlichen Display angezeigt. Auch die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit haben Sie im Blick und können das Raumklima durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima, vermeiden Schimmelbildung und sparen sogar Heizkosten.
Die täglichen Höchst- und Tiefstwerte werden permanent angezeigt und automatisch nach 24 Stunden zurückgestellt; ein zusätzlicher Speicher mit manueller Rückstellung erlaubt die Beobachtung der Spitzenwerte über einen selbstgewählten Zeitraum. Das Gerät ist mit einem Schweizer Präzisionssensor ausgestattet und misst die Luftfeuchtigkeitswerte besonders genau.

Ihre Vorteile des TFA Dostmann Funk-Thermometer INFO:


✔ Außentemperatur über kabellosen Funksender
✔ Raumklima mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit
✔ Permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte
✔ Zusätzlicher Max.-Min.-Speicher für Tageswerte
✔ Besonders genau mit Schweizer Präzisionssensor

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur außen: -40...+60°C (-40...+140 °F)
✔ Messbereich Temperatur innen: -10...+60°C (+14... +140°F)
✔ Material: Kunststoff
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 10...99%
✔ Montage: Zum Hängen oder Stellen
✔ Energieversorgung: Batterien
✔ Batterien : 1 x 1,5 V AA (Basisstation), 1 x 1,5 V AA (Sender) - (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 77 x (B) 22 x (H) 86 mm
✔ Gewicht: 104 g
✔ Lieferumfang : Basisstation, Temperatursender, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Messbereich Luftfeuchtigkeit:
10…99 %
Messbereich Temperatur:
-10…+60 °C
Lieferumfang:
Basisstation, Temperatursender, Bedienungsanleitung
Montage:
Zum Hängen oder Stellen
Batterien (nicht inklusive):
1 x1,5 V AA (Basisstation); 1 x 1,5V AA (Sender)
Abmessungen:
(L) 77 x (B) 22 x (H) 86 mm
Gewicht:
104 g
Maximale Reichweite:
80 m
Übertragungsfrequenz:
433 MHz
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Innen-Außen-Thermometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, funkthermometer tfa dostmann, innen außen thermometer, Hygrometre, Raumklima, funkthermometer, temperaturmesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,23*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
ab € 7,91*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,94*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1129.01
ab € 41,91*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,67*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,37*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5503
ab € 61,02*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3039
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.