Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SPRING 35.1129.01 schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SPRING 35.1129.01 schwarz/silber
TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SPRING 35.1129.01 schwarz/silber
TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SPRING 35.1129.01 schwarz/silber
TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SPRING 35.1129.01 schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     C8601-35.1129.01
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1129.01
EAN/GTIN:
     4009816026019
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation

TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SPRING 35.1129.01 schwarz/silber

Wie entwickelt sich das lokale Wetter heute? Mit einem Blick auf die Funk-Wetterstation SPRING können Sie sich ein Bild davon machen. Das farbig beleuchtete Display wird durch eine Frühlingswiese und die animierten Wettersymbole ansprechend belebt.
Die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor Ort werden über einen eigenen Funksender ermittelt. Ein integriertes elektronisches Barometer misst den Luftdruck. Sonne, Wolken oder Regentropfen – auf Basis der Luftdruckveränderungen gibt das Wettersymbol eine Prognose für das kommende Wetter.
Zur Kontrolle des Raumklimas werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Durch gezieltes Heizen und Lüften schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Die aktuelle Uhrzeit und das Datum werden über das DCF 77 Funksignal empfangen. Ein Weckalarm holt Sie immer zur richtigen Zeit aus dem Schlummer.

Betrieb mit Netzadapter
Wenn Sie die Wetterstation mit dem Netzadapter betreiben, dann lässt sich die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft aktivieren und in zwei Helligkeitsstufen regulieren. Optional kann die Anzeige auch ganz ausgeschaltet werden. Bei reinem Batteriebetrieb geht die Displaybeleuchtung auf Tastendruck an.

Ihre Vorteile der TFA Dostmann Funk-Wetterstation mit Farbdisplay SPRING


✔ Beleuchtetes Farbdisplay mit 2 Helligkeitsstufen
✔ Animierte Wettervorhersage mit farbigem Wetterbild
✔ Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender
✔ Raumklima mit Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
✔ Funkuhr mit Datum, Alarm und Snooze-Funktion

Technische Daten:


✔ Messbereich Temperatur außen: -40...+60°C (-40....+140°F)
✔ Material: Kunststoff
✔ Maximale Reichweite: 60m
✔ Sender im Lieferumfang: 30.3206.02
✔ Übertragungsfrequenz: 433 MHz
✔ Messbereich Temperatur innen: 0...+50°C (+32...+122°F)
✔ Messbereich Luftfeuchtigkeit: 1…99%
✔ Montage: Zum Hängen oder Stellen
✔ Energieversorgung: Netzadapter, Batterien
✔ Batterien: 3 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (T/H-Sender) (nicht inklusive)
✔ Abmessungen: (L) 210 x (B) 26 (60) x (H) 140 mm
✔ Gewicht: 348 g
✔ Lieferumfang: Basisstation, Thermo-Hygrosender, Netzadapter, Bedienungsanleitung

Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht.

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur außen:
-40...+60°C (-40...+140°F)
Messbereich Luftfeuchtigkeit:
1…99%
Messbereich Temperatur innen:
0...+50°C (+32...+122°F)
Sender im Lieferumfang:
30.3206.02
Montage:
Zum Hängen oder Stellen
Energieversorgung:
Netzadapter (Eu-Stecker), Batterien (3 x 1,5 V AAA (Basisstation), 2 x 1,5 V AA (T/H-Sender) - nicht inklusive)
Übertragungsfrequenz:
433 MHz
Abmessungen:
(L) 210 x (B) 26 (60) x (H) 140 mm
Gewicht:
348 g
Lieferumfang:
Basisstation, Thermo-Hygrosender, Netzadapter, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: funkwetterstation tfa dostmann, wetterstation, Innen-Außen-Thermometer, digital, Wetterstadion
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,80* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,14*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5026.01
ab € 7,90*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.2017.02
ab € 4,98*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3065.02
ab € 13,10*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.01
ab € 26,62*
Ähnlich
TFA Dostmann
35.1152.02
ab € 25,27*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.5503
ab € 61,08*
Ähnlich
TFA Dostmann
30.3039
ab € 48,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.