Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Biomüllbeutel
>
Artikel
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 10 Liter, 220+180x550x0,018 mm natur
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8686-06065
Hersteller:
Emil Deiss
Herst.-Nr.:
06065
EAN/GTIN:
4001553601238
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 10 Liter, 220+180x550x0,018 mm natur
Die ökologische Lösung für Bioabfälle. Die DEISS BIOLINE Bio-Müllbeutel werden aus dem speziellen Biokunststoff ecovio® hergestellt und können über die Biotonne entsorgt werden. Mülltüten der Marke DEISS BIOLINE besteht aus biologisch abbaubarem Kunststoff und sind zu 100% kompostierbar. Es entsteht kein Mikroplastik. Die Bio-Folie BIOLINE bietet eine hohe Nass- und Reißfestigkeit und behält den Bioabfall dort, wo er sein soll. Kein Auslaufen oder Aufweichen des Beutels durch Flüssigkeiten.
100% biologisch abbaubar
aus über 50% nachwachsenden Rohstoffen
geeignet für feuchte oder nasse Speisereste und Bioabfälle
typische Behälter: Bio-Mülleimer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
220 x 550 mm
Material:
ecovio®
Farbe:
natur
Volumen:
10 Liter
Materialstärke:
0,018 mm
Ausführung:
mit Griff
Zertifizierung:
Keimling
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
... >
DEISS
>
Müllsäcke & Müllbeutel
>
Biomüllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Bioabfallsäcke
,
Biomüll-Beutel
,
Biomüll-Sack
,
Biomüllbeutel
,
Biomüllsäcke
,
Kompostbeutel
,
Abfallbeutel
,
Abfalltüten
,
Müllbeutel
,
Mülleimerbeutel
,
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Seitenfaltensack
,
müllbeutel kompostierbar 10l
,
abfallbeutel kompostierbar
,
abfallbeutel
,
Biobeutel
,
Bio- Abfallsäcke
,
Bio-Müllsack
,
Bio-Säcke
,
Bio-Plastiksäcke
,
Bio-Kunststoffsack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,11*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Stück (ab € 0,2555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,08*
€ 9,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 20 Liter, 430x500x0,018 mm natur
Emil Deiss
06028
ab € 7,52*
Ähnlich
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 30 Liter, 450x680x0,018 mm natur
Emil Deiss
06030
ab € 2,26*
Ähnlich
Bio-Müllbeutel DEISS BIOLINE aus ecovio® 30 Liter, 500x600x0,018 mm natur
Emil Deiss
06066
ab € 4,03*
Ähnlich
Bio-Müllsäcke DEISS BIOLINE aus ecovio® , 500+450x1100x0,025 mm natur
Emil Deiss
06084
ab € 3,10*
Ähnlich
Bio-Müllsäcke DEISS BIOLINE aus ecovio® 120 Liter, 700x1100x0,022 mm natur
Emil Deiss
06070
ab € 6,52*
Ähnlich
Bio-Müllsäcke DEISS BIOLINE aus ecovio® 60 Liter, 620x800x0,018 mm natur
Emil Deiss
06080
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen