Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Müllsäcke DEISS BIOLINE aus ecovio® 60 Liter, 620x800x0,018 mm natur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bio-Müllsäcke DEISS BIOLINE aus ecovio® 60 Liter, 620x800x0,018 mm natur
Bio-Müllsäcke DEISS BIOLINE aus ecovio® 60 Liter, 620x800x0,018 mm natur
Artikel-Nr.:
     C8686-06080
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     06080
EAN/GTIN:
     4001553060806
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel

Bio-Müllsäcke DEISS BIOLINE aus ecovio® 60 Liter, 620x800x0,018 mm natur

Die ökologische Lösung für Bioabfälle. Die DEISS BIOLINE Bio-Müllbeutel werden aus dem speziellen Biokunststoff ecovio® hergestellt und können über die Biotonne entsorgt werden. Mülltüten der Marke DEISS BIOLINE besteht aus biologisch abbaubarem Kunststoff und sind zu 100% kompostierbar. Es entsteht kein Mikroplastik. Die Bio-Folie BIOLINE bietet eine hohe Nass- und Reißfestigkeit und behält den Bioabfall dort, wo er sein soll. Kein Auslaufen oder Aufweichen des Beutels durch Flüssigkeiten.

  • 100% biologisch abbaubar
  • aus über 50% nachwachsenden Rohstoffen
  • geeignet für feuchte oder nasse Speisereste und Bioabfälle
  • typische Behälter: Bio-Mülleimer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
620 x 800 mm
Material:
ecovio®
Farbe:
natur
Volumen:
60 Liter
Materialstärke:
0,018 mm
Zertifizierung:
Keimling
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, Schwergutsack, Schwerlastsack, müllbeutel 60l, abfallbeutel, Biobeutel, Bio- Abfallsäcke, Bio-Müllsack, Bio-Säcke, Bio-Plastiksäcke, Bio-Kunststoffsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,05*
€ 10,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
06065
ab € 4,63*
Ähnlich
Emil Deiss
06028
ab € 7,43*
Ähnlich
Emil Deiss
06030
ab € 2,26*
Ähnlich
Emil Deiss
06066
ab € 3,99*
Ähnlich
Emil Deiss
06084
ab € 3,05*
Ähnlich
Emil Deiss
06070
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.