Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,1 mm blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,1 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,1 mm blau
Artikel-Nr.:
     C8686-10703
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10703
EAN/GTIN:
     4001553107037
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,1 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 70 l Reinigungswagen, 70 l Müllsackständer, Abfalleimer im öffentlichen Bereich
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
575 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
70 Liter
Materialstärke:
0,1 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,48*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,5024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 131,25*
€ 156,19
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 130,58*
€ 155,39
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 124,54*
€ 148,20
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 120,19*
€ 143,03
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 100,48*
€ 119,57
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10710
ab € 8,17*
Ähnlich
Emil Deiss
10717
ab € 5,88*
Ähnlich
Emil Deiss
10725
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.