Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,1 mm blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,1 mm blau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,1 mm blau
Artikel-Nr.:
     C8686-10725
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     10725
EAN/GTIN:
     4001553107259
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,1 mm blau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 70 l Reinigungswagen, 70 l Müllsackständer, Abfalleimer im öffentlichen Bereich
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
575 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
70 Liter
Materialstärke:
0,1 mm
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,3692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,82*
€ 16,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
10708
ab € 2,97*
Ähnlich
Emil Deiss
10710
ab € 8,15*
Ähnlich
Emil Deiss
10717
ab € 5,95*
Ähnlich
Emil Deiss
10703
ab € 100,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.