Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 60 blau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8686-10708
Hersteller:
Emil Deiss
Herst.-Nr.:
10708
EAN/GTIN:
4001553600316
Suchbegriffe:
Flachsäcke
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 60 blau
Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.
gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
aus Recycling-Material
typische Behälter: 70 l Reinigungswagen, 70 l Müllsackständer, Abfalleimer im öffentlichen Bereich
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
575 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
70 Liter
Materialstärke:
Typ 60
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
... >
DEISS
>
Müllsäcke & Müllbeutel
>
PREMIUM Müllsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Mülleimerbeutel
,
Mülltüten
,
Abfall-Säcke
,
Abfallsack
,
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Schwergutsack
,
Schwerlastsack
,
abfallsack 70 l transparent
,
abfall-säcke transparent
,
abfall säcke
,
Abfallsäcke
,
Müllsack
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,96*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,05 mm blau
Emil Deiss
10710
ab € 8,16*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,07 mm blau
Emil Deiss
10717
ab € 5,97*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,1 mm blau
Emil Deiss
10725
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen