Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 60 grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 60 grün
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 60 grün
Artikel-Nr.:
     C8686-12703
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     12703
EAN/GTIN:
     4001553600415
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000 mm Typ 60 grün

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 70 l Reinigungswagen, 70 l Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
575 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
grün
Volumen:
70 Liter
Materialstärke:
Typ 60
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,77*
€ 8,06
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
12730
ab € 4,33*
Ähnlich
Emil Deiss
12705
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.