Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,06 mm grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,06 mm grün
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,06 mm grün
Artikel-Nr.:
     C8686-12705
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     12705
EAN/GTIN:
     4001553600422
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 70 Liter, 575x1000x0,06 mm grün

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: 70 l Reinigungswagen, 70 l Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
575 x 1000 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
grün
Volumen:
70 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
78 Prozent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,2212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,45*
€ 10,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
12730
ab € 4,33*
Ähnlich
Emil Deiss
12703
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.