| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8686-34003 Herst.-Nr.: 34003 EAN/GTIN: 4001553711821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Müllbeutel DEISS FIRST PLUS aus LDPE 30 Liter, 250+250x600 mm grau extrem durchstoß- und reißfest bei reduzierter Dicke mit dem Effizienz PLUS. FIRST PLUS Müllbeutel und Müllsäcke bieten mit der besonders schnell zu öffnenden Banderole und dem patentierten Easy Opener entscheidende Vorteile bei der Anwendung. Sie sind Ihr Innovations-PLUS für Sicherheit und Effizienz im täglichen Einsatz. Die FIRST PLUS LDPE-Folie ist dickenreduziert. Sie überzeugt dennoch durch einen hohen Dart-Drop-Wert, der ihre sehr gute Durchstoßfestigkeit bestätigt. In der Anwendung hat sie die gleichen technischen Vorteile wie eine herkömmliche LEDP-Folie. Dies sorgt für eine vielfältige und leichte Handhabung. Der mit der Dickenreduzierung verbundene niedrigere Rohstoffbedarf, das geringere Rollengewicht, die Senkung der Transportkosten und des CO2-Ausstoßes sorgen in vielfacher Hinsicht für eine nachhaltige Wirkung auf unsere Umwelt. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Im Rahmen einer Sonderanfertigung ermöglicht das lebensmittelechte 1-A-Material einen vielseitigen Einsatz. - Easy Opener für effizientes und einfaches Handling
- dickenreduzierte LDPE-Folie
- hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- typische Behälter: Bettbeutel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite x Länge: | 250 x 600 mm | Material: | Polyethylen LDPE | Farbe: | grau | Volumen: | 30 Liter | Regenerat-Anteil: | 10 Prozent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, Faltenbeutel, Seitenfaltenbeutel, abfallbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Müllsäcke, Abfallsäcke, Müllsack, Entsorgungssack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |