Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 80 Liter, 690x790x0,02 mm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 80 Liter, 690x790x0,02 mm transparent
Müllsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 80 Liter, 690x790x0,02 mm transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-49009
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     49009
EAN/GTIN:
     4001553490092
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 80 Liter, 690x790x0,02 mm transparent

die besonders reiß- und durchstoßfeste Qualitätsmarke. Produkte der Marke UNIVERSAL werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Durch den Einsatz dieser Materialart lassen sich Stärkeneinsparungen mit gleichzeitig verbundener guter Folienqualität realisieren. Die physikalischen Eigenschaften dieser PE-Folie erlauben eine hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit bei geringer Foliendicke. Die umweltschonende und je nach Anforderung optimale Wahl.

  • hohe Folien-Qualität
  • reiß- und durchstoßfester als herkömmliche Produkte
  • kostensparend und umweltschonend dank reduzierte Foliendicke
  • typische Behälter: 120 l Reinigungswagen, Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
690 x 790 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
transparent
Volumen:
80 Liter
Materialstärke:
0,02 mm
Regenerat-Anteil:
10 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,1634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,28*
€ 14,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
99032
ab € 157,57*
Ähnlich
Emil Deiss
93008
ab € 11,71*
Ähnlich
Emil Deiss
99095
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.