Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Müllsäcke DEISS aus LDPE, 1240+840x2500x0,1 mm transparent-klar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8686-99032
Hersteller:
Emil Deiss
Herst.-Nr.:
99032
EAN/GTIN:
4001553990325
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke DEISS aus LDPE, 1240+840x2500x0,1 mm transparent-klar
Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.
extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
LDPE aus Recycling-Polyethylen
geeignet für Folie, Styropor, Kartonage
individuell einsetzbar
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
1240 x 2500 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
trans.-klar
Materialstärke:
0,1 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
... >
DEISS
>
Müllsäcke & Müllbeutel
>
LDPE-Müllsäcke & Müllbeutel STANDARD
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Wertstoffsäcke
,
emil deiss müllsäcke transparent
,
wertstoffsäcke 2500l
,
abfall-säcke transparent
,
Müllbeutel
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsack
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,85*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,8925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 200,18*
€ 238,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,70*
€ 237,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 191,10*
€ 227,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,07*
€ 216,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,85*
€ 187,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 85 Liter, 640x1000x0,085 mm gelb-transparent
Emil Deiss
93008
ab € 12,07*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE, 900+600x1800x0,06 mm transparent
Emil Deiss
99095
ab € 24,62*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS UNIVERSAL aus HDPE 80 Liter, 690x790x0,02 mm transparent
Emil Deiss
49009
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen