| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-7798-022-10 Herst.-Nr.: 7798-022-10 EAN/GTIN: 4034138911934 |
| |
|
| | |
| höchste Schnittschutzstufe 5 spezialfaser Strickhandschuh Farbe: grau silikonfrei Nitrilbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen mit Strickbund höchster Tragekomfort höchste Fingerfertigkeit Fertigung nach EN388 CAT2 & EN407 Schutzwerte 4542 Kontakthitze 1 Der Schnitthandschuh CUT Pro ist ein, mit Nitril beschichteter Strickhandschuh, der bis 100°C temperaturbeständig und mit der Schnittschutzklasse 5 ausgezeichnet ist. Das neue High-Tech-Faser Gewebe, welche als Grundlage für den professionellen Handschuh dient, macht diese besonderen Schutzmerkmale möglich. Der Handschuh überzeugt mit seiner hervorragenden Qualität. Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Größe:: | 10 | Hersteller: | Normfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, montagehandschuhe nitril, schnittschutzhandschuh, 779802210, SCHUTZHANDSCHUH CUT PRO GR 10 V6 72KT 779802210 Schutzhandschuhe Größe 7798022 Schutzhandschuh Cut Pro Werkstattausrüstung PU Handschuh Handschuhe TAEKI5 Handschutz Schutzausrüstung |
| | |
| |