Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11600 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     6SDG9-916772
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11600080
EAN/GTIN:
     10076490499331
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die HyFlex®-Modelle 11-600, 11-601 und 11-605 von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern.
  • Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten.
  • Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.
  • Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeiten eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® 11-600 und 11-605 die ideale Lösung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyurethan
Länge:
200-260 mm/ 7.87-10.23 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Spanen | Endmontage
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, pu beschichtete handschuhe, chemikalienhandschuh einfach weiß
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
292
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,37*
2 Tage
292
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,67*
2 Tage
292
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,96*
6 Tage
72
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,63*
€ 2,20*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,72*
€ 2,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11600100
ab € 1,16*
Ähnlich
Ansell
11600110
ab € 1,16*
Ähnlich
Ansell
11600060
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11600070
ab € 1,16*
Ähnlich
Ansell
11600090
ab € 1,16*
Ähnlich
Ansell
116005
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.