Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11605070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11605070
EAN/GTIN:
     10076490499294
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die HyFlex®-Modelle 11-600, 11-601 und 11-605 von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern.
  • Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten.
  • Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.
  • Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeiten eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® 11-600 und 11-605 die ideale Lösung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyurethan
Länge:
195-230 mm 7.67-9.05 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Spanen | Endmontage
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, pu beschichtete handschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11605100
ab € 1,64*
Ähnlich
Ansell
11605060
ab € 1,64*
Ähnlich
Ansell
11605080
ab € 1,64*
Ähnlich
Ansell
11605090
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.