Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11605 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11605100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11605100
EAN/GTIN:
     10076490499263
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die HyFlex®-Modelle 11-600, 11-601 und 11-605 von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern.
  • Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten.
  • Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.
  • Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeiten eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® 11-600 und 11-605 die ideale Lösung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyurethan
Länge:
195-230 mm 7.67-9.05 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Spanen | Endmontage
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,50*
€ 5,355
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 30 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11605060
ab € 1,60*
Ähnlich
Ansell
11605070
ab € 1,60*
Ähnlich
Ansell
11605080
ab € 1,60*
Ähnlich
Ansell
11605090
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.