Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11812 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11812 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11812 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11812 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11812 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11812 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11812090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11812090
EAN/GTIN:
     10076490441309
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Leichtes Reißen in verschiedenen Risikobereichen. Durch ein einzigartiges, patentiertes Strickmuster reißt der Handschuh leicht in mehreren Risikobereichen und reduziert somit erheblich die Gefahr von Handverletzungen, wenn sich die Handschuhe in einem Rotationswerkzeug verfangen.
  • Extrem dünnwandige Konstruktion. Exzellente Tastsensibilität für das Greifen selbst kleinster Objekte.
  • ZONZ™-Technologie für erhöhten Tragekomfort. Die extrem hohe, auf der ZONZ™-Technologie basierende Atmungsaktivität sorgt für angenehm kühle Hände.
  • Produktschutz. Die weiße Farbe macht Schmutz zur Vermeidung einer Produktverunreinigung deutlich sichtbar.
  • Silikonfrei. Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Nitrilschaum
Länge:
200-250 mm; 7.9-9.9 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Dermatologically Tested | OEKO-TEX® CITEVE
Anwendungen:
Endmontage | Wartungsarbeiten | Lackiererei
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11812100
ab € 2,49*
Ähnlich
Ansell
11812060
ab € 2,48*
Ähnlich
Ansell
11812070
ab € 2,48*
Ähnlich
Ansell
11812080
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.