Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11849080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11849080
EAN/GTIN:
     10076490448780
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Konstruiert für einen hohen Tragekomfort und Schutz vor Kratz-/Rissverletzungen und Verunreinigungen durch folgende Merkmale:

  • atmungsaktive Beschichtung (360°) für einen zusätzlichen Schutz des Handrückens ohne Minderung des Tragekomforts;
  • FORTIX™-Komplettschutz für längere Tragezeiten ohne Handschuhwechsel in abriebintensiven trockenen Arbeitsbereichen;
  • integrierte ANSELL GRIP™-Technologie für eine hohe Griffsicherheit und einen sicheren Arbeitstag;
  • anatomische Passform für einen komfortablen, sicheren Sitz und eine optimierte Arbeitsleistung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitrilschaum
Länge:
210-255 mm, 8.3-10 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | Dermatologically Tested | OEKO-TEX® Centexbel | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Logistik | Spanen | Montage | Transport
Schutzniveau:
Mehrzweck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11849100
ab € 2,85*
Ähnlich
Ansell
11849110
ab € 2,90*
Ähnlich
Ansell
11849060
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell
11849070
ab € 2,79*
Ähnlich
Ansell
11849090
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.