Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11928080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11928080
EAN/GTIN:
     10076490455993
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • INTERCEPT™-Technologie: ANSI-Schnittfestigkeitsstufe 4 für höchsten Schnittschutz
  • Doppellagige RIPEL™-Nitrilbeschichtung für trockene Hände und komfortables Arbeiten mit öligen Komponenten und Werkzeugen
  • Kurzzeitiger Kontakthitzeschutz bei der Handhabung von heißen Teilen (bis 100 °C)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
236-265 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 407:2004 | CE 0086 | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A4 | Kategorie III | REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,74167* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,42008*
€ 137,3499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,31*
€ 131,2689
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 108,11004*
€ 128,65095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,41*
€ 123,0579
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 103,27008*
€ 122,8914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,04008*
€ 117,8577
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 96,35004*
€ 114,65655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,24*
€ 103,8156
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11928100
ab € 7,28*
Ähnlich
Ansell
11928110
ab € 7,27*
Ähnlich
Ansell
11928070
ab € 87,03*
Ähnlich
Ansell
11928090
ab € 87,29004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.