Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 11928 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11928100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11928100
EAN/GTIN:
     10076490456013
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • INTERCEPT™-Technologie: ANSI-Schnittfestigkeitsstufe 4 für höchsten Schnittschutz
  • Doppellagige RIPEL™-Nitrilbeschichtung für trockene Hände und komfortables Arbeiten mit öligen Komponenten und Werkzeugen
  • Kurzzeitiger Kontakthitzeschutz bei der Handhabung von heißen Teilen (bis 100 °C)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Nitril
Länge:
236-265 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 407:2004 | CE 0086 | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A4 | Kategorie III | REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paar
ab 12 Paar
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11928110
ab € 7,29*
Ähnlich
Ansell
11928070
ab € 87,10008*
Ähnlich
Ansell
11928080
ab € 86,84004*
Ähnlich
Ansell
11928090
ab € 87,22008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.