Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 16500 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell EDGE 16500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 16500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 16500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 16500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 16500 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-16500100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     16500100
EAN/GTIN:
     10076490441439
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ein Handschuh mit verbesserter Leistung für leichte bis mittlere Beanspruchungen beim Umgang mit Glas. Schrumpfgeraut: Ausgezeichneter Schutz, Trocken- und Nassgriff bei schlüpfrigen Oberflächen. Anatomische Passform Die natürliche Form verbessert den Sitz des Handschuhs und erhöht die Arbeitssicherheit. Gute Polsterung und Schnittfestigkeit, hoher Tragekomfort. AQL 16-650: 1,5 (EN374)
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Naturgummilatex
Länge:
230-260 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Bauarbeiten | Cutting | Abfallrecycling und -entsorgung
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
16500070
ab € 2,88*
Ähnlich
Ansell
16500080
ab € 2,90*
Ähnlich
Ansell
16500090
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.