Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 16650 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 16650 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 16650 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 16650 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 16650 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 16650 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-16650100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     16650100
EAN/GTIN:
     10076490441477
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Ein Handschuh mit verbesserter Leistung für leichte bis mittlere Beanspruchungen beim Umgang mit Glas.
  • Schrumpfgeraut: Ausgezeichneter Schutz, Trocken- und Nassgriff bei schlüpfrigen Oberflächen.
  • Anatomische Passform Die natürliche Form verbessert den Sitz des Handschuhs und erhöht die Arbeitssicherheit.
  • Gute Polsterung und Schnittfestigkeit, hoher Tragekomfort.
  • AQL 16-650: 1,5 (EN374)
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Naturgummilatex
Länge:
310 mm / 12 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | Lebensmittelkontakt | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Bauarbeiten | Cutting | Lebensmittelverarbeitung und -service | Versorgungsanlagen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
16650070
ab € 4,76*
Ähnlich
Ansell
16650080
ab € 5,04*
Ähnlich
Ansell
16650090
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.