Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-917462 Herst.-Nr.: 16650090 EAN/GTIN: 10076490441460 |
| |
|
| | |
| - Ein Handschuh mit verbesserter Leistung für leichte bis mittlere Beanspruchungen beim Umgang mit Glas.
- Schrumpfgeraut: Ausgezeichneter Schutz, Trocken- und Nassgriff bei schlüpfrigen Oberflächen.
- Anatomische Passform Die natürliche Form verbessert den Sitz des Handschuhs und erhöht die Arbeitssicherheit.
- Gute Polsterung und Schnittfestigkeit, hoher Tragekomfort.
- AQL 16-650: 1,5 (EN374)
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Material: | Naturgummilatex | Länge: | 310 mm / 12 inches MM / Zoll | ProductTyp: | Industrielle Handschuhe | Normen und Zertifikate: | CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | Lebensmittelkontakt | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung | Anwendungen: | Bauarbeiten | Cutting | Lebensmittelverarbeitung und -service | Versorgungsanlagen | Schutzniveau: | Chemikalien und Flüssigkeiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell gummihandschuhe gr9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 5,05* | € 7,04* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 6,00* | ab € 16,97* | € 24,28* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,46* | € 77,88* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 68,36004* | € 79,81008* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 64,60008* | € 80,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 84,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|