Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 23-191/11 Winter Handschuhe Monkey Grip


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell 23-191/11 Winter Handschuhe Monkey Grip
Ansell 23-191/11 Winter Handschuhe Monkey Grip
Ansell 23-191/11 Winter Handschuhe Monkey Grip
Ansell 23-191/11 Winter Handschuhe Monkey Grip
Ansell 23-191/11 Winter Handschuhe Monkey Grip
Artikel-Nr.:
     4012-1012127
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     23191110
EAN/GTIN:
     10076490487765
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Hält die Hände warm und trocken, schützt vor Schürfwunden.
  • Die PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab.
  • Die PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen.
  • Ausgezeichnete Griffsicherheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
PVC
Länge:
275-290 mm, 11"-12" MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | CE-Nummer | EN 388:2016 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 511:2006 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Gießerei- und Schmelzarbeiten | Spanen | Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Kälte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,23008*
€ 105,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,83*
€ 110,50008*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,16*
€ 10,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 109,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
23191100
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.