Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell MICROFLEX NEOTOUCH Einmalhandschuh aus Neopren mit verlängerter Stulpe 25201 L


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH Einmalhandschuh aus Neopren mit verlängerter Stulpe 25201 L
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH Einmalhandschuh aus Neopren mit verlängerter Stulpe 25201 L
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH Einmalhandschuh aus Neopren mit verlängerter Stulpe 25201 L
Ansell MICROFLEX NEOTOUCH Einmalhandschuh aus Neopren mit verlängerter Stulpe 25201 L
Artikel-Nr.:
     281-4003139337
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     25201090
EAN/GTIN:
     10076490492783
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Exzellenter Spritzschutz vor den meisten Säuren und Alkoholen Außergewöhnlicher Nass- und Trockengriff Die Neoprenmischung reduziert Hautreizungen und das Risiko einer Typ-I-Allergie PU-Beschichtung für ein einfaches An-/Ausziehen Handgelenk- und Unterarmschutz durch die verlängerte Stulpe
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Neopren
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6977 | Category III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | Please consult the IFU | ISO 13485 | FDA21 CFR 177-2600
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Labor und F & E
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
97
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 24,94*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 25,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 19,23*
€ 25,76*
2 Tage
9
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 21,22*
€ 28,03*
6 Tage
26
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,18*
€ 28,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 249,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
25201080
ab € 18,54*
Ähnlich
Ansell
25201070
ab € 18,57*
Ähnlich
Ansell
25201100
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.