Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 9,0
Ansell ActivArmr 27602 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     3995-3027-602009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     27602090
EAN/GTIN:
     10076490441668
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe
  • Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien.
  • Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle.
  • Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung.
  • Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
246-260 mm/ 9.7-10.23 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Bearbeitung | die Zierleiste | Spritzformen | Endmontage | Spanen
Schutzniveau:
Öl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,17*
€ 3,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 349,67088*
€ 425,72016*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 390,1608*
€ 453,8304*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 416,45088*
€ 505,60128*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 288 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
27602100
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
27602080
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.