Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Hynit 32105 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Hynit 32105 Handschuhe Größe 10,0
Ansell Hynit 32105 Handschuhe Größe 10,0
Ansell Hynit 32105 Handschuhe Größe 10,0
Ansell Hynit 32105 Handschuhe Größe 10,0
Ansell Hynit 32105 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     3995-3032-105010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     32105100
EAN/GTIN:
     10076490498440
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die spezielle Nitrilrezeptur gewährleistet eine hervorragende Abriebfestigkeit bei ausgezeichneter Flexibilität.
  • Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab.
  • Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
208-237 mm/ 8.18-9.33 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Logistik | Endmontage | Produktschutz | Endfertigung | Transport und Logistik
Schutzniveau:
Öl
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,44*
€ 2,13*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,32*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,27008*
€ 23,27004*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,05*
€ 25,96008*
7 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 27,19008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 216 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 432 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 25,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
32105070
ab € 1,44*
Ähnlich
Ansell
32105075
ab € 1,49*
Ähnlich
Ansell
32105080
ab € 1,44*
Ähnlich
Ansell
32105090
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.