Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 7,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 7,5
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 7,5
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 7,5
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 7,5
Ansell AlphaTec 37501 Handschuhe Größe 7,5
Artikel-Nr.:
     C8824-37501075
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37501075
EAN/GTIN:
     10076490442061
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Exzellente Resistenz gegen viele Lösemittel und auf Öl basierende Chemikalien.
  • Sehr gute Abriebfestigkeit.
  • Flexibel und komfortabel mit exzellenter Fingerbeweglichkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
330 mm; 13 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Weitere Bearbeitung | Kühlhaus | Endmontage | Infrastrukturaufbau
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 12 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37501105
ab € 1,91*
Ähnlich
Ansell
37501065
ab € 1,92*
Ähnlich
Ansell
37501085
ab € 1,91*
Ähnlich
Ansell
37501095
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.