Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37675 Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37675 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37675 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37675 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37675 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37675 Größe
Artikel-Nr.:
     6SDG9-916777
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37675090
EAN/GTIN:
     10076490447295
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. 
  • Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. 
  • Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. 
  • Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. 
  • Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten. 
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
330 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 18889:2019 | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
die äußere Erdatmosphäre | Instandhaltung | Lebensmittelverarbeitung und -service | Catering | Reinigung von Industrieanlagen | Bohrarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
456
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,42*
3 Tage
222
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,29*
€ 1,70*
2 Tage
456
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,72*
2 Tage
172
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 1,94*
2 Tage
456
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37675060
ab € 1,28*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,47*
Ähnlich
Ansell
37675080
ab € 1,47*
Ähnlich
Ansell
37675100
ab € 1,25*
Ähnlich
Ansell
37675110
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.