Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37676 Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37676 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37676 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37676 Größe
Ansell AlphaTec Solvex Handschuhe 37676 Größe
Artikel-Nr.:
     281-400372408
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37676070
EAN/GTIN:
     10076490447219
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort.
  • Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.
  • Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort.
  • Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.
  • Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.
  • Das Modell Sol-Vex® (37-695) ist länger (38 cm) als die Standardausführung und schützt zusätzlich das Handgelenk und den Unterarm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
330 mm/ 13 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 5 | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 18889:2019 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Logistik | Schutzkleidung | Schmiedearbeiten | Verlegen von Spiralrohren | Lagerung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Produkt Versand | Labor und F & E | Reparatur und Wartung | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,65*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 2,73*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,74*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,94*
€ 2,77*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar ( entspricht € 381,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37676080
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
37676090
ab € 1,37*
Ähnlich
Ansell
37676100
ab € 1,37*
Ähnlich
Ansell
37676110
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.