Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 38514 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 38514 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 38514 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 38514 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 38514 Handschuhe Größe 8,0
Ansell AlphaTec 38514 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-38514080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     38514080
EAN/GTIN:
     10076490441170
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 - Reihe bietet – ohne Beeinträchtigung von Beweglichkeit und Tragekomfort – einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien.
  • AlphaTec® Butyl 38-514 und 38-520 bietet einen wirksamen Schutz gegen Aldehyde, Ketone und Ester sowie konzentrierte Mineralsäuren.
  • AlphaTec® 38-628 Viton®/Butyl bietet einen wirksamen Schutz gegen aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie konzentrierte Mineralsäuren.
  • Die Modelle der AlphaTec® 38-514 38-520 38-628 (EX ChemTek™) -Reihe sind erstaunlich flexibel und bieten eine ausgezeichnete Beweglichkeit. Natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen: ChemTek™ wurde für maximalen Tragekomfort entwickelt.
  • Das Risiko einer Latexallergie ist ausgeschlossen weil ChemTek™-Handschuhe frei von Latexproteinen sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Butylpolymer
Länge:
350 mm, 14 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Pharmazeutische Herstellung | Lagerung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Labor und F & E | Reparatur und Wartung | Notfallmaßnahmen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,45*
€ 43,38
pro Paar
ab 6 Paar
€ 35,56*
€ 42,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paar
ab 12 Paar
€ 33,09*
€ 39,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paar
ab 36 Paar
€ 31,52*
€ 37,51
pro Paar
ab 72 Paar
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
38514100
ab € 27,07*
Ähnlich
Ansell
38514110
ab € 27,78*
Ähnlich
Ansell
38514070
ab € 26,92*
Ähnlich
Ansell
38514090
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.