Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Easy Flex Handschuhe 47200 Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Easy Flex Handschuhe 47200 Größe
Ansell Easy Flex Handschuhe 47200 Größe
Ansell Easy Flex Handschuhe 47200 Größe
Ansell Easy Flex Handschuhe 47200 Größe
Ansell Easy Flex Handschuhe 47200 Größe
Artikel-Nr.:
     362I-1001031
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     47200090
EAN/GTIN:
     10076490497306
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Komfort von Baumwolle - doch mit deutlich höherer Griffsicherheit.
  • Leichter und sicherer Umgang mit glatten oder schlüpfrigen Gegenständen wie Behältern oder Geräten.
  • Teilbeschichtet Schutz der Handinnenfläche. Handrücken bleibt frei zur Belüftung.
  • Deutlich höhere Riss-, Durchstich- und Abriebfestigkeit.
  • Nitrilbeschichtung weist Öl und Fett ab.
  • Hält mindestens fünfmal länger als normale Baumwollhandschuhe.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
272-289 mm; 10.70-11.37 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
207
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,67*
€ 2,15*
1 Tag
175
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,17*
3 Tage
180
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,22*
5 Tage
327
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,71*
€ 2,29*
6 Tage
216
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
47200060
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
47200070
ab € 1,68*
Ähnlich
Ansell
47200080
ab € 1,67*
Ähnlich
Ansell
47200100
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.