Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 10,0
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8824-48102100
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
48102100
EAN/GTIN:
10076490446830
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nahtlos gestrickt.
Textilträger aus hochfestem Polyamidgarn.
Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort. Dehnfähige Innenhandbeschichtung aus Polyurethan.
Gute Abriebfestigkeit.
Flusenarmer Handschuh.
Zertifiziert gemäß EN 420 (Allgemeine Anforderungen) und EN 388 (Mechanische Risiken) durch die Zertifizierungsstelle IFTH (Institut Français du Textile et l’Habillement).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyurethan
Länge:
219-270 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Endmontage | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Elektronikindustrie | Spanen | Warehousing | Logistics | Transport
Schutzniveau:
Mehrzweck
... >
Ansell
>
Mechanikschutz
>
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
arbeitshandschuhe ansell gr.10
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,00*
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
48102110
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 12,0
Ansell
48102120
ab € 1,08*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
48102060
ab € 1,01*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
48102070
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48102080
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
48102090
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen