Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48102090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48102090
EAN/GTIN:
     10076490446823
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtlos gestrickt.
  • Textilträger aus hochfestem Polyamidgarn.
  • Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort. Dehnfähige Innenhandbeschichtung aus Polyurethan.
  • Gute Abriebfestigkeit.
  • Flusenarmer Handschuh.
  • Zertifiziert gemäß EN 420 (Allgemeine Anforderungen) und EN 388 (Mechanische Risiken) durch die Zertifizierungsstelle IFTH (Institut Français du Textile et l’Habillement).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyurethan
Länge:
219-270 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Endmontage | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Elektronikindustrie | Spanen | Warehousing | Logistics | Transport
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 22.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,605* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 12 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 15 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 30 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 150 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 22500 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48102100
ab € 0,98*
Ähnlich
Ansell
48102110
ab € 0,98*
Ähnlich
Ansell
48102120
ab € 0,99*
Ähnlich
Ansell
48102060
ab € 1,01*
Ähnlich
Ansell
48102070
ab € 0,98*
Ähnlich
Ansell
48102080
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.