Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 6,0
Ansell HyFlex 48102 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     4012-279311
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48102060
EAN/GTIN:
     10076490446793
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nahtlos gestrickt.
  • Textilträger aus hochfestem Polyamidgarn.
  • Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort. Dehnfähige Innenhandbeschichtung aus Polyurethan.
  • Gute Abriebfestigkeit.
  • Flusenarmer Handschuh.
  • Zertifiziert gemäß EN 420 (Allgemeine Anforderungen) und EN 388 (Mechanische Risiken) durch die Zertifizierungsstelle IFTH (Institut Français du Textile et l’Habillement).
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Polyurethan
Länge:
219-270 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Endmontage | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Elektronikindustrie | Spanen | Warehousing | Logistics | Transport
Schutzniveau:
Mehrzweck
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
456
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,74*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,33004*
€ 17,71008*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,97004*
€ 18,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,69004*
€ 20,21004*
3 Tage
38
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,96004*
€ 21,83004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 20,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48102100
ab € 1,00*
Ähnlich
Ansell
48102110
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell
48102120
ab € 1,08*
Ähnlich
Ansell
48102070
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell
48102080
ab € 1,12*
Ähnlich
Ansell
48102090
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.