Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 7,0
Ansell EDGE 48703 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-48703070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48703070
EAN/GTIN:
     10076490456204
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • Gute Griffsicherheit in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen
  • Das Lederpolster bietet eine zusätzliche Griffsicherheit, Schnitt- und Abriebfestigkeit sowie einen Stoßschutz bei Stanzarbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Leder
Länge:
230-265 mm, 9.05-10-43 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
die Prägung | Wartungsarbeiten | Stanzen und Schneiden | Verlegen von Spiralrohren
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 10,77667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,75002*
€ 98,47252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,34004*
€ 94,41465
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,21*
€ 93,0699
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 78,13002*
€ 92,97472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,83004*
€ 86,66775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,79*
€ 85,4301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,89*
€ 73,6491
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48703100
ab € 61,93002*
Ähnlich
Ansell
48703110
ab € 61,91004*
Ähnlich
Ansell
48703080
ab € 61,92*
Ähnlich
Ansell
48703090
ab € 61,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.