Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Alphatec 58335 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Alphatec 58335 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58335 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58335 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58335 Handschuhe Größe 8,0
Ansell Alphatec 58335 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-58335080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58335080
EAN/GTIN:
     10076490473119
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die doppelschichtige Ausführung des AlphaTec® AquaDri® hält die Hände länger trocken und erhöht  somit Tragekomfort und Leistung. Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer Aquadri® -Technologie für eine einzigartige Absorption von Feuchtigkeit: Das Zehnfache des Durchschnittswerts einer herkömmlichen Baumwollvelourisierung.
  • Zur Sicherheit bietet der einzigartige Nitrilfilm einen wirksamen Chemikalienschutz bei einem gelegentlichen Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten.
  • Das Diamantfinish der Innenhand verstärkt den Nass- und Trockengriff für ein optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen.
  • Die hochleistungsfähige Nitrilmischung bietet im Vergleich zu Naturgummi oder Neopren einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden.
  • Eine umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf dem Unterarm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Nitril
Länge:
380 mm/ 15 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 5 | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374_2003 Microorganism | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Bearbeitung | Mechanische Reparaturen | Lackierwerkstatt | Endfertigung | Lagerung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Reparatur und Wartung | Blech Werkstatt
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58335100
ab € 3,32*
Ähnlich
Ansell
58335110
ab € 3,07*
Ähnlich
Ansell
58335070
ab € 3,30*
Ähnlich
Ansell
58335090
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.