Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 70225 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 70225 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 70225 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 70225 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 70225 Handschuhe Größe 10,0
Ansell HyFlex 70225 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-70225100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70225100
EAN/GTIN:
     10076490444799
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Komfort und Schnittschutz. Hergestellt aus High-Tech-Kevlar®-Para-Aramid für erhöhte Tastsensibilität und Passform. Die nahtlos gestrickten Handschuhe vermeiden Hautreizungen. Die verwendeten Stapelfasern sorgen für hohen Komfort.
  • Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® von DuPont bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Das Kevlar®-Schlingengewebe erhöht die Hitzeisolierung. Das Resultat: Dickere Handschuhe, die auch starke Stöße ohne Beeinträchtigung der Beweglichkeit dämpfen.
  • Kosteneffizienz Die Neptune®-Imprägnierung der Kevlar®-Fasern weist Flüssigkeiten ab, schützt das Kevlar®-Garn und sorgt so für eine längere Verwendbarkeit des Handschuhs. Die verstärkte Daumenbeuge bietet mehr Abriebfestigkeit und erhöht so ebenfalls die Lebensdauer des Handschuhs. Die beidhändig tragbaren Handschuhe sind waschmaschinenfest und können häufig wiederverwendet werden.
Weitere Informationen:
Material:
Kevlar®
Länge:
230-280 mm/ 8.22-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | CE-Nummer | EN 407:2004 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A3 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Bearbeitung | Endmontage | Karosseriewerk
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,81004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 8,76* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,16004*
€ 154,89045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,23008*
€ 149,0238
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 123,02004*
€ 146,39385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,52004*
€ 141,03885
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 118,38*
€ 140,8722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,76*
€ 131,8044
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 108,10008*
€ 128,6391
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,81004*
€ 117,58395
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
70225070
ab € 99,53004*
Ähnlich
Ansell
70225080
ab € 99,55008*
Ähnlich
Ansell
70225090
ab € 98,51004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.