Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 73300 Handschuhe Größe 5,5


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ansell TouchNTuff 73300 Handschuhe Größe 5,5
Ansell TouchNTuff 73300 Handschuhe Größe 5,5
Ansell TouchNTuff 73300 Handschuhe Größe 5,5
Artikel-Nr.:
     C8824-73300055
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73300055
EAN/GTIN:
     10076490044210
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die neue Formulierung bewirkt durch ihre Polymer-Wandstärke von nur 0,13 mm eine bisher unerreichte Tastsensibilität bei einer doppelten Behandschuhung.
  • Die Herstellung mit ergonomischen, der Hand nachempfundenen Formen sorgt für exzellente Passform und hohen Tragekomfort. Die frühzeitige Ermüdung der Hände und weiterer Stress wird vermieden.
  • Der aus reinem Polychloropren hergestellte Handschuh schützt vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien.
  • Da in der Produktion kein Naturkautschuklatex und keine Beschleuniger verwendet werden, besteht nur ein reduziertes Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien.
  • Die SureFit-Technologie von Ansell verhindert für einen noch größeren Schutz ein Herunterrollen der Stulpe am Unterarm.
  • Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit trockenen oder nassen Händen.
  • Die Konstruktion und Polymer-Wandstärke erleichtern und erhöhen den Komfort bei einer doppelten Behandschuhung. Die Kremfarbe macht Risse und Löcher beim Tragen in Verbindung mit Handschuhen einer anderen Farbe sichtbar.
  • Erhältlich in zwei Ausführungen: TouchNTuff® 73-300 unsteril, und TouchNTuff® 73-500 steril.
Weitere Informationen:
Material:
Neopren
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
AS/NZS 4179 | ASTM D3577 | ASTM D7160 | CE 0493 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | ISO 10282 | ISO 11193 | ISO 13485 | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von medizinischen Geräten | Laborforschung und -entwicklung | Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche | Produktion und Herstellung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Paar (ab € 1,4895* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 41,71*
€ 49,63
pro Box
ab 2 Boxen
€ 39,72*
€ 47,27
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,37*
€ 39,71
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73300060
ab € 1,72*
Ähnlich
Ansell
73300065
ab € 1,73*
Ähnlich
Ansell
73300070
ab € 1,72*
Ähnlich
Ansell
73300075
ab € 28,67*
Ähnlich
Ansell
73300080
ab € 1,72*
Ähnlich
Ansell
73300085
ab € 28,62*
Ähnlich
Ansell
73300090
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.