Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 73500 Handschuhe Größe 6,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell TouchNTuff 73500 Handschuhe Größe 6,0
Ansell TouchNTuff 73500 Handschuhe Größe 6,0
Ansell TouchNTuff 73500 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     C8824-73500060
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73500060
EAN/GTIN:
     10076490472853
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die neue Formulierung bewirkt durch ihre Polymer-Wandstärke von nur 0,13 mm eine bisher unerreichte Tastsensibilität bei einer doppelten Behandschuhung.
  • Die Herstellung mit ergonomischen, der Hand nachempfundenen Formen sorgt für exzellente Passform und hohen Tragekomfort. Die frühzeitige Ermüdung der Hände und weiterer Stress wird vermieden.
  • Der aus reinem Polychloropren hergestellte Handschuh schützt vor Spritzern eines breiten Spektrums von Chemikalien.
  • Da in der Produktion kein Naturkautschuklatex und keine Beschleuniger verwendet werden, besteht nur ein reduziertes Risiko von Typ-I- und Typ-IV-Allergien.
  • Die SureFit-Technologie von Ansell verhindert für einen noch größeren Schutz ein Herunterrollen der Stulpe am Unterarm.
  • Die Innenbeschichtung aus Polyurethan ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit trockenen oder nassen Händen.
  • Die Konstruktion und Polymer-Wandstärke erleichtern und erhöhen den Komfort bei einer doppelten Behandschuhung. Die Kremfarbe macht Risse und Löcher beim Tragen in Verbindung mit Handschuhen einer anderen Farbe sichtbar.
  • Erhältlich in zwei Ausführungen: TouchNTuff® 73-300 unsteril, und TouchNTuff® 73-500 steril.
Weitere Informationen:
Material:
Neopren
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
AS/NZS 4179 | ASTM D3577 | ASTM D7160 | CE 0493 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 556-1:2001 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 421:2010 | ISO 10282 | ISO 11193 | ISO 13485 | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von medizinischen Geräten | Laborforschung und -entwicklung | Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche | Produktion und Herstellung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 400 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73500055
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
73500065
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
73500070
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
73500075
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
73500080
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
73500085
ab € 1,77*
Ähnlich
Ansell
73500090
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.