Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 76200 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 76200 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 76200 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 76200 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 76200 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 76200 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     4012-962604
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     76200100
EAN/GTIN:
     10076490440357
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Als Einzelpaar oder Unterhandschuh getragen. Guter Produktschutz
  • Keine scheuernden oder hautreizende Nähte. Ermöglicht längeres und bequemeres Tragen ohne Schwachstellen, die reißen oder ausfransen könnten.
  • Besonders atmungsaktives Strickgewebe. Die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken.
  • Beidseitig tragbar. Beidseitig tragbar und dadurch kostengünstiger.
  • Alle Modelle waschmaschinenfest bis 40° C. Keine Versteifung oder Verformung. Hygienischer für den Träger. Besseres Preis-/ Leistungsverhältnis.
  • 76-200 und 76-202: Nylon-Ausführung: weicher, komfortabler, flexibel undflusenarrn.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Länge:
180-240 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Karosseriewerkstatt | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Spanen | Transport | Abfallrecycling und -entsorgung
Schutzniveau:
Mehrzweck
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,25*
5 Tage
406
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,83*
€ 1,27*
1 Tag
4
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 9,82008*
€ 14,05008*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,81008*
€ 15,32004*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 12,77004*
€ 15,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
76200070
ab € 0,77*
Ähnlich
Ansell
76200080
ab € 0,81*
Ähnlich
Ansell
76200090
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.