Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Alphatec 79700 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Alphatec 79700 Handschuhe Größe 7,0
Ansell Alphatec 79700 Handschuhe Größe 7,0
Ansell Alphatec 79700 Handschuhe Größe 7,0
Ansell Alphatec 79700 Handschuhe Größe 7,0
Ansell Alphatec 79700 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     302-5533683
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     79700070
EAN/GTIN:
     10076490445482
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Der AlphaTec® 79-700 von Ansell ist ein Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde.
  • In den AlphaTec® 79-700 integriert ist die einzigartige, neue und zum Patent angemeldete Ansell-Technologie „Aquadri™– Ansell Moisture Management Technology™". Durch diese Technik absorbiert dieser leichte und wiederverwendbare Handschuh mehr Feuchtigkeit und hält somit die Hände des Anwenders länger trocken.
  • Handschuhe mit integrierter Aquadri™-Technologie geben bis zu 50 % weniger Partikel ab als herkömmliche mit Baumwolle velourisierteHandschuhe Daher profitieren Sie neben einem höheren Tragekomfort auch von optimierten Prozesskosten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
310 mm; 12.2 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374_2003 Microorganism | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | Lebensmitteltyp: Gummi | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Lebensmittelverarbeitung und -service | Reinigung und Gebäudemanagement | Bauarbeiten | Lackiererei | Montage | Transport
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
504
50
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,36*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,52*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,55*
2 Tage
unbekannt
50
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,56*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
79700100
ab € 1,06*
Ähnlich
Ansell
79700110
ab € 1,05*
Ähnlich
Ansell
79700080
ab € 1,06*
Ähnlich
Ansell
79700090
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.