Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell TouchNTuff 83500 Handschuhe Größe 6,0
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C8824-83500060
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
83500060
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der aus reinem Polyisopren hergestellte TouchNTuff® 83-300 enthält kein Naturkautschuklatex und minimiert somit das Risiko einer Typ-I-Allergie.
Die Dehnfähigkeit des extrem weichen Polyisoprenfilms und die Herstellung mit neuen, der Anatomie der Hand nachempfundenen Formen gewährleisten eine Passform wie eine zweite Haut und damit einen höheren Tragekomfort. Arbeiter können den Handschuhe viel länger tragen, bevor eine Handermüdung erfolgt.
Das Polyisopren ermöglicht eine Tastsensibilität wie Naturkautschuklatex.
Die rutschfeste Ausführung bietet eine herausragende Griffsicherheit bei der Handhabung nasser Objekte und verhindert ihr Durchrutschen.
Die verbesserte Polymerbeschichtung der Innenseite des Handschuhs ermöglicht ein einfaches An-/Ausziehen mit nassen und trockenen Händen. Konstruktion und Wandstärke für eine einfache, komfortable doppelte Behandschuhung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyisopren
ProductTyp:
Handschuhe für kontrollierte Umfelder | Laborhandschuhe | Allgemeine Einmalhandschuhe
Normen und Zertifikate:
AS/NZS 4179 | ASTM D3577 | ASTM D7160 | CE 0493 | EN 374_2003 Microorganism | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 556-1:2001 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 421:2010 | Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung | ISO 10282 | ISO 11193 | ISO 13485 | ISO 9001
Anwendungen:
Wartung und Reinigung des Labors | Pharmazeutische Herstellung | Herstellung von Biotechnologie | Herstellung von medizinischen Geräten | Laborforschung und -entwicklung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Labor und F & E | Kontrollierte/Kritische Arbeitsbereiche | Produktion und Herstellung
... >
Ansell
>
Einwegschutz
>
Latex
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Reinraum-Handschuhe
,
Reinraumhandschuh
,
Reinraumhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
einweg gummihandschuh
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh ansell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,378* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,93*
€ 37,9967
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 31,79*
€ 37,8301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell TouchNTuff 83500 Handschuhe Größe 5,5
Ansell
83500055
ab € 23,99*
Ähnlich
Ansell TouchNTuff 83500 Handschuhe Größe 6,5
Ansell
83500065
ab € 23,97*
Ähnlich
Ansell TouchNTuff 83500 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
83500070
ab € 2,37*
Ähnlich
Ansell TouchNTuff 83500 Handschuhe Größe 7,5
Ansell
83500075
ab € 23,88*
Ähnlich
Ansell TouchNTuff 83500 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
83500080
ab € 2,42*
Ähnlich
Ansell TouchNTuff 83500 Handschuhe Größe 8,5
Ansell
83500085
ab € 23,97*
Ähnlich
Ansell TouchNTuff 83500 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
83500090
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen