| |
|
| Artikel-Nr.: C8824-8354080 Herst.-Nr.: 8354080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - 100 % flüssigkeitsdicht. Weiches, dehnbares Strickfutter, nahtlose Handfläche. Extrem hoher Tragekomfort Polstert die Hand, nimmt Schweiß auf, vermeidet Wundscheuern.
- Ausgezeichneter Nassgriff. Produktivitätssteigerung durch sicheres Arbeiten.
- Extrem flexibel. Bequemes Arbeiten, weniger Handermüdung, leichteres An-/Ausziehen.
- Neopren-Beschichtung. Schutz gegen die verschiedensten Chemikalien.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Material: | Neopren | Länge: | 350 mm; 14 inches MM / Zoll | ProductTyp: | Industrielle Handschuhe | Normen und Zertifikate: | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung | Anwendungen: | Instandhaltung | Lagerung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung | Reparatur und Wartung | Schutzniveau: | Chemikalien und Flüssigkeiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| |